Beli helm las otomatis di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DAIDEN Welding Helmet (Helm Las)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp549.900

    DAIDEN Welding Helmet (Helm Las)
    Deskripsi:
    Welding Helmet/Helm Las dengan tipe KANNO 500 dari DAIDEN yang dapat memudahkan pekerjaan mengelas anda di Rumah, Bengkel ataupun Gerai anda.
    atribut:
    • True Color: Yes
    • Low battery indicator: Yes
    • UV/IR protection: DIN16
  2. TRUSCO TRUSCO Welding Helmet LCD (Helm Las)
    Mulai

    Rp7.399.900

    TRUSCO TRUSCO Welding Helmet LCD (Helm Las)
    Deskripsi:
    Specification: Carriage return speed adjustment (non-step adjustment) 0.1-1.0 second. Purpose: TIG welding, semi-automatic welding, and shielded metal arc welding.
    atribut:
    • Weight (g): 565
    • Degree of Shading: #9 to #13
    • Line of sight range (mm): 97x62
    • Non-light Shielding: #3.5
    • Light Shielding Speed (s): 1/25000
    • Accessories: Outer plate, Sweat Pad, Complete Head Band Set
    • Purpose of Use: For TIG welding, semi automatic welding, handwork welding.
  3. KRISBOW Welding Helmet Auto Dark (Helm Las Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  4. INGCO Auto-Dark Welding Mask
    Mulai

    Rp459.900

    INGCO Auto-Dark Welding Mask
    atribut:
    • Viewing Area (mm): 92x42
    • Cartridge Size (mm): 110x90x9
    • Arc Sensor: 2
    • Optical Class: 1/1/1/2
    • Light State: DIN 4
    • Dark State: Variable Shade 9 to 13
    • Shade Control: External, Variable
    • Power: Fully Automatic ON/Off
    • Sensitivity Control: Auto
    • UV/IR protection: DIN 16
    • Power Supply: Solar Cells+2xCR2032 Lithium Batteries
    • Low Aperage (amps): TIG AC/DC ≥ 10
    • Grinding Funtion: Yes
    • Low Volume Alarm: Yes
    • Operating Temperature (°C): 5 to +55
    • Storage Temperature (°C): -20 to +70
    • Switching Time (s): 1/15000 from light to dark
  5. KRISBOW TIG Welding AC/DC 3P (Mesin Las)
    Mulai

    Rp19.999.900

    KRISBOW TIG Welding AC/DC 3P (Mesin Las)
    Deskripsi:
    TIG WELD AC/DC 315A 3P VRT31- Hemat energi dengan teknologi Inverter- Dalam satu mesin dapat dua fungsi sekaligus MMA dan TIG- Nyala api lebih stabil dan cepat tanpa harus di goreskan ke benda kerja karena menggunakan teknologi High Frequency dan Lift arc busur api langsung menyala- Pengaturan pulsa dibantu dengan teknologi microprosessor sehingga lebih presisi untuk pengelasan benda tipis - Cocok untuk pengerjaan pengelasan ,copper,stainless steel dan iron serta ALUMUNIUM- Multi prosess TIG dan MMA- Teknologi IGBT INVERTER- Pengapian dengan teknologi HIGH FREQUENCY dan LIFT ARC- Pengaturan Pulsa menggunakan Microprosessor
    atribut:
    • Dimensions (mm): 616x326x620
    • Current (A): 315
  6. KDK Automatic Welding Mask (Helm Las Otomatis)
    Mulai

    Rp139.900

    KDK Automatic Welding Mask (Helm Las Otomatis)
    Deskripsi:
    Topeng Las Auto KDK Kedok Las Otomatis, Automatic Hitam Helmet, Desain sirkuit canggih, ini bekerja saat Anda mulai bekerja. Saat percikan muncul, kaca langsung gelap. Topeng las ini cocok untuk berbagai macam las listrik: las busur, las gas terlindung, dll. Bahan kuat tinggi dan tahan api. Penampilan fashion, desain ultra ringan, nyaman dipakai, Sel surya kinerja tinggi dan baterai lithiumSensitivitas dan waktu tunda dapat disesuaikan, Modus penggilingan dan pengelasan dapat dipilih, Perlindungan UV / IR permanen. l Filter pelindung definisi tinggi.
    atribut:
    • Type: Otomatis
  7. Startools Auto Darkening Welding Helmet (Helm Las Otomatis)
    Mulai

    Rp329.900

    Startools Auto Darkening Welding Helmet (Helm Las Otomatis)
    Deskripsi:
    • Designed for face and eye protection in welding and cutting operation• Standard conforms to EN175, ANSI Z87.1, CSA Z94.3• Great For TIG, MIG, MMA
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Polypropelene
    • Standard: Conforms to EN175, ANSI Z87.1, CSA Z94.3
  8. ViewSonic Viewboard (Layar Display)
    Mulai

    Rp74.999.900

    ViewSonic Viewboard (Layar Display)
    Deskripsi:
    For teachers in the modern classroom, the ViewBoard® IFP50 series has the most intuitive interactive interface. It keeps continuous interaction within the first vision area and keeps everything within comfortable reach. Additionally, it is an eye-care certified display with low blue light and flicker-free at all brightness levels. The ViewBoard® IFP50 series further stands out with synchronous writing performance. You can write smoothly, with the pen that serves as an extension of your fingertips, and simultaneously with the equipped dual pens of different colors and thicknesses. The native built-in whiteboarding tool, myViewBoard®, further helps visualize your ideas with ease. The ViewBoard® IFP50 series is further complimented by wireless content sharing. Students can share their screens to the ViewBoard and vice versa with the built-in ViewBoard® Cast app. It is not limited to one-on-one presentation either. Teachers can advance to do group activities with the 4-way split-screen display. Whether you’ve experienced good or lackluster classroom interaction in the digital whiteboarding world, the ViewBoard® IFP50 series will now allow you to work effortlessly in the classroom.
  9. TRUSCO Inner Plate for Welding Head Surface (Lensa Pelindung Dalam)
    55%
    Mulai

    Rp149.900

    TRUSCO Inner Plate for Welding Head Surface (Lensa Pelindung Dalam)
    atribut:
    • Accessories: Outer plate, Sweat Pad, Complete Head Band Set
    • Purpose of Use: For TIG welding, semi automatic welding, handwork welding.
  10. ViewSonic Short Throw Projector with Dual HDMI and USB-A (Proyektor)
    Mulai

    Rp12.999.900

    ViewSonic Short Throw Projector with Dual HDMI and USB-A (Proyektor)
    Deskripsi:
    Light up classrooms and conference rooms alike with the ViewSonic® PS502W WXGA short throw projector.Featuring 4,000 ANSI lumens of stunning brightness, this powerful business and education projector creates crystal clear images up to 300”. And with a 0.52 short throw ratio, this projector is capable of displaying shadow-free 100” images from just a few feet away.The PS502W projector also comes with multiple connectivity options for greater convenience. Dual HDMI ports empower users to connect multiple devices directly to the projector. Once connected, the projector can conveniently switch between different input sources at the press of a button. A USB-A port provides power to wireless HDMI dongles for a more convenient streaming experience. Rather than taking your projector to the service center, software updates can be performed easily over a simple USB cable.With the PS502W projector, you can let your presentations shine with stunning clarity.
    atribut:
    • Light Source: DLP Lamp
    • Display Resolution: WXGA (1280x800)
    • Screen Size: 60 - 300 in. / 1.5 - 7.6 m
    • Aspect Ratio: 16:10:00
    • Brightness (lumens): 4,000 ANSI
    • Color Depth: 1.07 Billion Colors
    • Dimensions (mm): 309 x 234 x 115
    • Frequency Horizontal: 15K-102 KHz
    • Frequency Vertical: 23-120 Hz
    • Lens: Fixed Zoom
    • PC Resolution (max): VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
    • Power Comsuption (W): 295
    • Throw Distance (m): 0.75-3.76 (77\"\"@0.96)
    • Throw Ratio: 0.52
    • Voltage: 100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC
  11. STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Mulai

    Rp8.899.900

    STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  12. ViewSonic Monitor Portable IPS (Layar Display)
    Mulai

    Rp2.899.900

    ViewSonic Monitor Portable IPS (Layar Display)
    Deskripsi:
    The ViewSonic VA1655 is a portable 15.6inch monitor designed for productivity on the go. Built for business travelers, remote workers, and digital nomads, the VA1655 can serve as a complementary screen to a laptop or tablet for boosted productivity. With an anti-glare screen and Full HD 1080p resolution, this monitor delivers a crystal-clear viewing experience so users can see more and do more for a more efficient workflow. A USB Type-C port enables quick and easy transmission of video, and audio. A second USB Type-C port also delivers two-way power: a connected laptop can power the VA1655, OR the VA1655 can power a connected laptop via a USB-C power bank or AC adapter and outlet. Measuring less than an inch thick and weighing under two pounds, the ultra-slim VA1655 perfectly fits into any bag, briefcase, or backpack so you can work wherever life takes you.
    atribut:
    • Display Size (inch): 16
    • Viewable Area (inch): 15.6
    • Refresh Rate (Hz): 60
    • Brightness (cd/m²): 250 (Typical)
    • Light Source: LED
    • Response Time (ms): 7
  13. monotaro Acrylic Sponge
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Acrylic Sponge
    Deskripsi:
    Tableware, to the cleaning of kitchen utensils, such as cookware
    atribut:
    • Material: Acrylic, polyurethane foam
    • Dimensions (mm): About 150 x 80 x 20
  14. ViewSonic Monitor IR Touchscreen (Layar Display)
    Mulai

    Rp5.099.900

    ViewSonic Monitor IR Touchscreen (Layar Display)
    Deskripsi:
    The ViewSonic TD2223 is a 22inch IR touch display designed for intuitive multi-touch use. Infrared (IR) touchscreen can detect up to 10 points of contact compared to optical touchscreens and can be operated by a stylus, fingers and gloved hands. The multi-touch input is more accurate, and the display is faster. Coupled with an adjustable tilt, you can easily interact with the TD2223 at an ideal position. This monitor features Full HD resolution to give you clear images and is built with scratch-resistant 7H hardness screen to surface damage. To support your work, the TD2223 is equipped with VGA, HDMI, DVI and USB connectivity.
    atribut:
    • Resolution: 1920x1080
    • Refresh Rate (Hz): 75
    • Brightness (cd/m²): 250 (Typical)
    • Colors: 16.7million
    • Light Source: LED
    • PC Operating System: Windows 7/8.1/10/11 certified; macOS tested
    • Surface Treatment: Glossy, Hard Coating (7H)
    • Tilt (°): Forward : 20/Back : 40
    • Voltage (V): AC 100-240
  15. ViewSonic Wireless Presentation Display (Layar Display)
    Mulai

    Rp25.999.900

    ViewSonic Wireless Presentation Display (Layar Display)
    Deskripsi:
    The ViewSonic® CDE4320 is a 43’’ presenation display with a slim even bezel, offering the combination of cost-efficiency and ease of installation for corporate, retail and hospitality environments. Integrated with an embedded media player, the CDE4320 is able to easily playback high definition messaging via USB port. Versatile connectivity options include 2 HDMI-IN ports, RS232 input, SPDIF output etc. The slim-bezel CDE4320 delivers sharp and vivid images to ensure crisp pictures and smooth content playback.
    atribut:
    • Aspect Ratio: 16:9
  16. ViewSonic Projector Lensa Normal (Proyektor)
    BARU
    Mulai

    Rp7.399.900

    ViewSonic Projector Lensa Normal (Proyektor)
    Deskripsi:
    The ViewSonic PA503S offers impressive visual performance to improve presentations, ideal for use in small business meeting rooms and classrooms. Packed with 3800 ANSI Lumens of brightness and a 22,000:1 contrast ratio, this projector is guaranteed to reproduce the finest of details regardless of the amount of ambient lighting present. ViewSonic exclusive SuperColor™ technology offers a wider range of displayable color for projected images with true-to-life color accuracy. Users can choose from 5 color modes, including standard, brightest, presentation, photo, and movie mode, to select the mode that best suits their needs based on their usage scenario. In addition, the energy-saving SuperEco mode of PA503S reduces power consumption and extends the lamp life by up to 15,000 hours.- Auto Power Off- 22,000:1 contrast ratio- SuperColor™ Technology- 5 colour modes- Vertical KeystoneInput: Computer in (shared with component): 2Combine: 1Input Audio (3,5 mm): 1HDMI: 1 (Back)Output:Monitor out: 1Audio out (3.5mm): 1Speaker: 2WPower Supply Voltage: 100-240V+/- 10%, 50/60Hz ACPower Consumption: Normal: 260WStandby:
    atribut:
    • Display Color: 1.07 Billion Colors
  17. KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp60.900

    KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  18. ViewSonic Mini Projector With Harman Kardon® Speaker (Proyektor)
    Mulai

    Rp7.699.900

    ViewSonic Mini Projector With Harman Kardon® Speaker (Proyektor)
    Deskripsi:
    The ViewSonic M1+_G2 is an iF award-winning, ultra-portable LED projector that can deliver a convenient, enjoyable entertainment experience anywhere it goes. With a built-in battery, a LED light source with up to 30,000 hours of lifespan, all packaged into less than 1 kg, the M1+_G2 can deliver years of multimedia entertainment wherever it goes-from room to room, both inside and outdoors. Its smart stand enables simple 360-degree setup, while doubling as a lens cover. Once the lens is uncovered, the projector automatically powers on to full brightness for instant entertainment. Stereo Harman Kardon speakers provide room-filling sound for an amplified experience, while more flexible audio needs can be realized via Bluetooth. Integrated Wi-Fi connectivity makes streaming easier than ever-both wireless casting from smart devices and built-in content streaming are possible.Smart Wi-Fi & Bluetooth connectivity360° Smart stand that allows for ceiling projectionIntegrated stereo Harman Kardon speakersCinema SuperColor+™ Technology with 125% Rec.709Advanced LED light source with a 30,000-hour lifespanUp to 6 hours of battery life
    atribut:
    • Tech: DLP
    • Contrass Ratio: 120000 : 1
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Language: English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, Total 23 languages
    • Cable Length (m): 1
    • Light Source: LED
Daftar Harga helm las otomatis Terbaru November 2026
DAIDEN Welding Helmet (Helm Las)Rp549.900
TRUSCO TRUSCO Welding Helmet LCD (Helm Las)Rp7.399.900
KRISBOW Welding Helmet Auto Dark (Helm Las Otomatis)Rp1.299.900
INGCO Auto-Dark Welding MaskRp459.900
KRISBOW TIG Welding AC/DC 3P (Mesin Las)Rp19.999.900
STAHLWERK Auto-Darkening Welding Helmet Lens (Lensa Filter Las)Rp289.900
KDK Automatic Welding Mask (Helm Las Otomatis)Rp139.900
Startools Auto Darkening Welding Helmet (Helm Las Otomatis)Rp329.900
ViewSonic Viewboard (Layar Display)Rp74.999.900
TRUSCO Inner Plate for Welding Head Surface (Lensa Pelindung Dalam)Rp149.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)